This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Verkstadsvagn med helt utdragbara lådor 6 Delar GARANT

Article no.: 916310 6

Select article variation and quantity

Antal lådor Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
höjd 950 mm
Bredd 720 mm
Djup 464 mm
lådornas effektiva bredd 530 mm
lådornas effektiva djup 390 mm
Antal lådor 6
vikt 64 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identification & Classification

Artikkelkode 916310 6
Manufacturer number 916310 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Förutom en stabil stålhylla med matta av X-ABS, är verkstadsvagnen förberedd för montering av skruvstycke nr 967100 strl 120.

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
Vardera 2 slitsade skiljeväggar per 60 mm låda,
1 slitsad skiljevägg per 120 mm låda.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med stålblå RAL 5011.