Påhängskassett 285 mm bred 160 mm

Article no.: 914932 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 285 mm
Djup 120 mm
trågets höjd 160 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Påhängskassett

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914932 160
EAN / GTIN 4045197894137

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad. För upphängning i de perforerade sidoväggarna på GARANT-verkstadsvagnar.

Passar till:

Verkstadsvagn 470 och 500 mm djup, från och med tillverkningsår 08.2006.