Viseća kadica 285 mm široki 160 mm

Artikl br.: 914932 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 285 mm
Dubina 120 mm
Visina kade 160 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Viseća posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914932 160
EAN / GTIN 4045197894137

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforirane bočne stijenke GARANT-radioničkih kolica.

Odgovara:

Radionička kolica, dubine 470 i 500 mm, godište 08.2006.