Hörnrörtång 1 tum

Article no.: 810300 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 315 mm
spännvidd 45 mm
rör-⌀ 1 tum
Käftvinkel 45 grad
Tillverkningsprocess helt smidd
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 810300 1
EAN / GTIN 4005887269102
Manufacturer number 87111010

Beskrivelse

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar