Vodoinstalaterska kliješta 1 col

Artikl br.: 810300 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 315 mm
Stezni raspon 45 mm
⌀ cijevi 1 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Postupak izrade U cijelosti kovano
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810300 1
EAN / GTIN 4005887269102
Broj proizvođača 87111010

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, s uskom vilicom savijenom pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

Materijal:

Specijalni krom vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi