Universalborr av hårdmetall 8 mm

Article no.: 787040 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
165 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Borr-⌀ 8 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 80 mm
totallängd 120 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 787040 8
EAN / GTIN 9002740008163
Manufacturer number 0017200800100

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).
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
    Borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen