Muraremejsel platt 200 mm

Article no.: 742500 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
146 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
eggbredd 23 mm
Skaft-⌀ 16 mm
Produktslag Mejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 742500 200
EAN / GTIN 4049002001352
Manufacturer number R350 200 1

Beskrivelse

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7254 (plan)
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, guld-dopplackerat.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    totallängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen