Sidavbitare, blank, med grepphylsor 160 mm

Article no.: 725245 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 515 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 2,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess sänksmidd, oljehärdad
Material Kromvanadinstål
Yta blank
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 725245 160
EAN / GTIN 4045197887467

Beskrivelse

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.