Spetstång vinklad, VDE-isolerad 200 mm GARANT

Article no.: 713710 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
165 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°)
Norm DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 713710 200
EAN / GTIN 4045197501493

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.
Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.