Polygriptång Cobra® förkromad, totallängd: 125mm

Article no.: 705900 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
374 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Yta förkromad
spännvidd för sexkant 27 mm
gripvidd för rör 1 tum
antal spärrlägen för fininställning 13
Norm DIN ISO 8976
Material Kromvanadinstål
gnistfri no
Snabbinställning no
Automatisk fastspänning yes
Klämskydd yes
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification & Classification

Artikkelkode 705900 125
EAN / GTIN 4003773073949
Manufacturer number 87 03 125
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Förkromad tång, plastklädda handtag.
Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.
Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.