{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Cobra | |
| totallängd | 180 mm | |
| Yta | förkromad | |
| spännvidd för sexkant | 36 mm | |
| gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
| antal spärrlägen för fininställning | 18 | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Handtag | med plastöverdrag | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| gnistfri | no | |
| Snabbinställning | no | |
| Automatisk fastspänning | yes | |
| Klämskydd | yes | |
| Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
| Artikkelkode | 705900 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773005667 | |
| Manufacturer number | 87 03 180 | |
| Manufacturer/responsible person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |