Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor 160 mm GARANT

Article no.: 700940 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
716 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.