Precision Bit®, 1/4&, för Torx® TX5

Article no.: 675295 TX5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
307 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie PrecisionBits
Torx®-profil TX5
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 675295 TX5
EAN / GTIN 7610733211456
Manufacturer number C6.400/5

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.