Insexbits, lång fäste E 6,3 Hex Plus-profil 3/89 mm

Article no.: 674247 3/89
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 97,70 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 81,42 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
443 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant / totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus
sexkant 3 mm
totallängd 89 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Manufacturer number 05059630001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Från storlek 6/89 med genomgående sexkantklinga.
För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.