• Ingen pris tilgjengelig

Skruvmejsel med 2K-Santoprene-handtag 3,5 mm

Article no.: 660040 3,5

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SwissGrip
mejselbredd b 3,5 mm
klingbeteckning 1
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 90 mm
totallängd 180 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Material handtag Elastomer
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant nej
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Manufacturer number 8100.1-90 GR

Beskrivelse

Utförande:

Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.
Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.

Fördel:

  • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
  • Ingen cam out-effekt.
  • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
  • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
  • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
  • Rullstopp.
  • Märkning med drivningssymbol och storlek.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.