IMPACT snabbyteschuck, 1/2 tum, totallängd: 60mm

Article no.: 651650 60
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
980 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3121
totallängd 60 mm
fyrkantfäste 1/2 tum
Material Krommolybdenstål
Yta brunerad
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Snabbkoppling

Identification & Classification

Artikkelkode 651650 60
EAN / GTIN 4062406659752
Manufacturer number 651650 60
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.