Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6

Article no.: 633918 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
373 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Set price 19 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-22

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 19
fyrkantsfäste 3/8 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-22 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 174 mm
höjd 47 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 633918 6
EAN / GTIN 4062406230746
Manufacturer number 633918 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med sexkanthylsor nr 637220.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-handtag: 1 st nr 635720
Förlängare: 2 st nr 635420 storlek 75; 240
universalknut: 1 st nr 636220
spärrskaft: 1 st nr 635090
Förvaring i: ABS-plastlåda