Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni 6

Artikl br.: 633918 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 19
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-22 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 357 mm
širina 174 mm
Visina 47 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 633918 6
EAN / GTIN 4062406230746

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Sa 6-kutnim nasadnim ključevima br. 637220.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M14.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Poprečna ručka: 1 kom. br. 635720
Produžeci: 2 kom. br. 635420 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636220
Račna: 1 kom. br. 635090
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi