Sexkanthylsa 1/4″ lång 5 mm HOLEX

Article no.: 631415 5
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
346 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 8,1 mm
Längd 50 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Manufacturer number 631415 5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, finns även tumdimensioner (nr 631417).