Hylsnyckelsortiment, Low Profile, 1/4 tum fyrkant 14 delar, Antal delar: 14

Article no.: 630355 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 139 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Set price 14 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-14

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-14 mm
förpackning Plastbox
Längd 127 mm
Bredd 85 mm
höjd 47 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Manufacturer number 630355 14
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Fördel:

  • På grund av den låga bygghöjden särskilt lämplig för trånga arbetssituationer.
  • ger en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med konventionella produkter.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
spärrskaft: 1 st. nr 630357
Förvaring i: ABS-plastlåda