Sexkantvinkelskruvdragarsats 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad 9

Article no.: 627386 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Produktinformasjon

Technical Data

Antal skruvmejslar 9
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
förpackning Plasthållare
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
100-gradersvinkel yes
kort skänkel yes
Långt utförande yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627386 9
EAN / GTIN 7610733282845
Manufacturer number PB 2222.LH-10

Beskrivelse

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).
90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.
100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad och förkromad yta.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627381: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Förvaring i: Plasthållare

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar