Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar i sats med väska omkopplingsbara 15° vinkel 10 GARANT

Article no.: 614830 10
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 127 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal nycklar 10
nyckelvidd 8 mm; 9 mm; ±10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Ringläge 15 grad
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
förpackning rullväska
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar ja
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614830 10
EAN / GTIN 4045197218865

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel 614820 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Anmärkning:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar