{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 18 mm | |
nyckellängd L | 239 mm | |
Käftbredd b | 38,6 mm | |
Käfthöjd h1 | 8,1 mm | |
Ringhöjd h2 | 11,2 mm | |
ring-⌀ D | 33,4 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614812 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160461 |