• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

U-ring nyckel, långt utförande 20 mm GARANT

Article no.: 614700 20

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 20 mm
nyckellängd L 280 mm
maximal käfthöjd h1 9 mm
maximal ringhöjd h2 max 13,1 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 614700 20
EAN / GTIN 4045197160058
Manufacturer number 614700 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med hög bockning.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive − den unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på HT-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.