• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 20mm

Artikl br.: 614700 20

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 20 mm
Duljina ključa L 280 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 9 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 13,1 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina površina kromirana preko nikla
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 614700 20
EAN / GTIN 4045197160058
Broj proizvođača 614700 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Duboko udubljena okasta strana.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, matirano kromiran.

Napomena:

HT-Drive − poseban profil. Krajnje precizan profil − koncipiran za svemirsku i avio industriju. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci HT-Drive. Prednosti:
  • Vijke se prihvaća sa strane. − Vijke se čuva. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Siguran zahvat i veći prijenos sile.