U- ringnyckel fosfaterad 4 mm HOLEX

Article no.: 613900 4
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
191 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 4 mm
nyckellängd L 100 mm
maximal käfthöjd h1 4 mm
maximal ringhöjd h2 max 6 mm
Ringläge 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 613900 4
EAN / GTIN 4045197441539
Manufacturer number 613900 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.