Hålsågssats 19-68 mm GARANT

Article no.: 589710 19-68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
662 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Hålsåg-⌀ 19; 22; 29 38; 44; 68 mm
Antal delar 12
Antal monteringsskaft 2
Antal centrerborr 4
Produktslag Hålsåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 589710 19-68
EAN / GTIN 4045197158765

Beskrivelse

Utförande:

Bimetall-hålsågssortiment med vanliga hålsågsdiametrar. HSS-Variotandning för lugn gång och lång livslängd.
Med cellplastinlägg med exakt passning för säkert grepp och enkel borttagning av hålsågar. Stapelbar systembox.

Leveransinnehåll:

Stötsäker box av plast med bimetall-hålsågar, monteringsskaft och centrerborr.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar