Cirkulärborste Rostfri tråd 0,50 mm 125XM14 mm

Article no.: 571253 125XM14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • gängaM: M14

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 125 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 29 mm
antal flätor 20
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 571253 125XM14
EAN / GTIN 4067263906735

Beskrivelse

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring.

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.