{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material obloge | INOX-žica | |
| ⌀ ščetke D1 | 125 mm | |
| Navoj M | M14 | |
| Debelina ščetin | 0,5 mm | |
| Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 29 mm | |
| Število kit | 20 | |
| Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
| Številka izdelka | 571253 125XM14 | |
| EAN/GTIN | 4067263906735 | |
| Številka proizvajalca | 571253 125XM14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |