Minislipband ⌀ 90×100 mm, 947A, Kornstorlek: 40

Article no.: 568531 40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 73,87 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 61,48 / 1 st.
on request
På lager
1 388 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandsdiameter 90 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 289 mm
tillverkarens beteckning 947A
Produktslag Slipband

Identification & Classification

Artikkelkode 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Manufacturer number 7100176939
Manufacturer/responsible person Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Minislipband ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Premiumslipband med precisionsformade Cubitron™ II keramikkorn (självskärpande). Med sliphjälpmedel för ännu svalare slipning.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.
Markant bättre prestanda på svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom och aluminium.