Fiberrondell XF 870 (CER) Ø 180 mm 36

Article no.: 566660 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  58,99 / st.
  • from 50 st.
    NOK  49,18 / st.
on request
På lager
1 538 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie XF870
Slipmedel Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 180 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 488 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566660 36
EAN / GTIN 4018875312735
Manufacturer number 731273

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
VSM XF 870 fiberskiva med mycket hög och ytterst aggressiv slipkapacitet, utomordentlig användningstid. Sval slipning. Mycket lämplig för alla stålkvaliteter, högvarmhållfasta nickellegeringar och CrNi-stål.
Korntyp: Keramikkorn med kylande slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar