Slipduk (A) robust, mycket flexibel 240

Article no.: 556790 240
(NOK 212,53 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  13,60 / st.
    (NOK 212,53 / 1 Square metre)
  • from 50 st.
    NOK  11,32 / st.
    (NOK 176,81 / 1 Square metre)
on request
På lager
3 427 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
finhetsgrad fin
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 556790 240
EAN / GTIN 4045197808004

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.Arkstorlek 230×280 mm.
Mycket robust och flexibel smärgelduk (olje- och petroleumresistent). Passar perfekt till arbetsstyckets geometri. Kan rivas i längsgående riktning med rena kanter och raka trådar utan att fransas.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen