Lamellslipstift (A) Korn 240 40X20 mm HOLEX

Article no.: 554800 40X20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  79,07 / st.
  • from 10 st.
    NOK  65,95 / st.
on request
På lager
76 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
Huvud-⌀ 40 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 12 000 min-1
maximalt varvtal: 19 100 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554800 40X20
EAN / GTIN 4045197241054

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Lamellslipstift med lameller med flera slitsar. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
Rekommenderas speciellt för konturslipning.