Pahljačasta brusna ščetka (A), Zrnatost 240, ⌀ glave × širina glave: 40X20mm

Št. art.: 554800 40X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,79 € / 1 kos
  • od 10 kos
    4,83 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 240
⌀ glave 40 mm
Širina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 12.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 19.100 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554800 40X20
EAN/GTIN 4045197241054
Številka proizvajalca 554800 40X20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Pahljačasti brusi z večkrat narezanimi lamelami. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.
Posebej priporočljivo za brušenje kontur.