Grovrengöringsrondell (SiC), ⌀ 50,8 mm, SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande: CRS

Article no.: 554050 CRS
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 56,64 / 1 st.
  • from 20 st.
    NOK 47,24 / 1 st.
on request
På lager
701 styck i lager

Select article variation and quantity

SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad extra grov
Hårdhetsgrad hårt
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 50,8 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identification & Classification

Artikkelkode 554050 CRS
EAN / GTIN 4062406300968
Manufacturer number 554050 CRS
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
Snabb avverkning för universella rengöringsarbeten.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.