Slipnylonrondell, finish 180

Article no.: 554043 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  40,51 / st.
  • from 25 st.
    NOK  33,77 / st.
on request
På lager
1 364 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Slipnylon
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 76,2 mm
Utförande A medium
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554043 180
EAN / GTIN 4062406300739

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Universell och effektiv slipnylon.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.
För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.