Slipskiva (CER) 120

Article no.: 554012 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  15,09 / st.
  • from 100 st.
    NOK  12,57 / st.
on request
På lager
6 435 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
slipmedelsunderlag fiberunderlag
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554012 120
EAN / GTIN 4045197802347

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.
För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar