Slipskiva (A) Ø 76,2 mm 36 HOLEX

Article no.: 553955 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  20,08 / st.
  • from 50 st.
    NOK  16,66 / st.
on request
På lager
675 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 36
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553955 36
EAN / GTIN 4045197526274

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga). Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.
Normalkorund (A) för universell användning.
Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar