{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 76,2 mm | |
| Asiento | Rosca | |
| Número de revoluciones máx. | 20.000 min-1 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 36 malla | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 553955 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197526274 | |
| Número del fabricante | 553955 36 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |