Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,01mm

Article no.: 478507 0,01
Price per 1 st. (NOK 198,16 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Tjocklek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: rostfritt
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns ±2 µm
Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
Material rostfritt
Material Rostfritt stål, INOX
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 12,7 mm
Tjocklek 0,01 mm
Produktslag Tolkstålband

Identification & Classification

Artikkelkode 478507 0,01
EAN / GTIN 4045197925527
Manufacturer number 478507 0,01
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
Rostfri− rostfritt syrafast stål, material nr 1.4310 (resp. 1.4301 tjocklek 0,005−0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.