Rundhetsbänk med slipad mätyta utan mätur 50 mm

Article no.: 443000 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

sid- och höjdmatchning för dubbdockorna ±0,01 mm
spetshöjd 50 mm
största spetsbredd 200 mm
dubbar − ⌀ 16 mm
pelar-⌀ 16 mm
pelarhöjd 150 mm
tvärarmens ⌀ 16 mm
längd tvärarm 60 mm
totalhöjd utan mätstativ 110 mm
T-spårbredd H7 10 mm
längd grundplatta 350 mm
bredd grundplatta 100 mm
Största bärförmåga per par 10 kg
vikt 8 kg
Produktslag Rund- och plangångsmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169

Beskrivelse

Utförande:

Mätstativ:
Med fininställning och fästhål 8 H7. Tvärarmen kan ställas in godtyckligt i höjd och i alla sidriktningar.
Löpdockor:
Förskjutbara. Vänster löpdocka med fast spets, höger löpdocka med rörlig spets.
Mätbänk:
Exakt slipad, med 2 T-spår. För fäste av löpdockorna (tolerans H7) resp. av mätstativet.
Planhet enligt DIN 876/1.

Användningsdata:

För mätning av rundhet och planhet samt förjämförelsekontroll av parallellitet och diameter.

Leveransinnehåll:

Mätbänk, mätstativ.
Dubbdockor utan prismor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar