{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
mätområde | 65 mm - 80 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,005 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mått a | 0,5 mm | |
standardmätdjup | 80 mm | |
mätdjup med förlängning | 230 mm | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
Artikkelkode | 428760 65-80 | |
EAN / GTIN | 2050001706492 |