Spännkonsol kort 20 mm

Article no.: 370665 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6313K
Spårbredd a 20 mm
spännhöjd h 0 mm - 65 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 20/M20×200
längd L 144 mm
bredd B 66 mm
Produktslag Spännjärn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370665 20
EAN / GTIN 4020772077204
Manufacturer number 77206

Beskrivelse

Utförande:

  • Steglös inställning.
  • Seghärdade, förzinkade och blåpassiverade.

Leveransinnehåll:

Med U-stycke, komplett med T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).