• Ingen pris tilgjengelig

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga, Typ: 12M8/90

Article no.: 360025 12M8/90
New product

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
centrerings-⌀ D 12 mm
Tolerans ytterdiameter k6
Gänga M1 utvändig M8
Gänga M2 utvändig M8
Passar fastspänningsskål-⌀ 90 mm
Produktslag Dragtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 360025 12M8/90
EAN / GTIN 4069515049771
Manufacturer number 360025 12M8/90
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Downloads & documents

From the same series "ZeroClamp" View all