Konisk klämhylsa för gängtappar 2/11

Article no.: 345000 2/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För skaft-⌀ 11 mm
För skaft-□ 9 mm
Produktslag Klämhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 345000 2/11
EAN / GTIN 4045197311702

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad, hål och utvändig kona slipade.

Användningsdata:

För montering av cylindriska gängtappar och brotschar med fyrkantmedbringare.

Norm:

DIN 6328

Skärdata:

För montering i inställningshylsor, pendelhållare, tapphylsor och flerspindliga maskiner med tätt liggande spindlar.

Anmärkning:

Inte lämplig för fräsarbeten!
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
    MK/⌀ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen