Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling M3 - 12 7 mm HOLEX

Article no.: 335610 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
74 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 7 mm
Gängtappsområde M3 − 12
Utvändig-⌀ D 32 mm
Skaft-⌀ d 19 mm
Anslutningslängd L 21,5 mm
Utkragningslängd H 25 mm
skaftstorlek 5,5 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 335610 7
EAN / GTIN 4045197152664

Beskrivelse

Utförande:

Tapphylsor med säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.
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
    Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen