{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0190 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 19 mm | |
| Longitud vástago LS | 21,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 25 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 18 mm | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 32 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 26 mm | |
| Compensación de longitud compresión | 0 mm | |
| apto para macho para roscar | sí | |
| Tamaño mínimo del macho de roscar D1 | M3 | |
| Tamaño máximo del macho de roscar D1 | M12 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Mandrinos de cambio rápido | |
| Longitud total L | 47,5 mm | |
| Altura total H1 | 47,5 mm | |
| Anchura total B1 | 32 mm | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 335610 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197152664 | |
| Número del fabricante | 335610 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |