This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Precisions- ER-hylschuck CENTRO P HSK-A 100 A = 160 16

Article no.: 305960 16
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 6
  • Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
Typ CP för ER 16
fäste HSK-A 100 A = 160
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 30 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 305960 16
Manufacturer number 44328001600

Beskrivelse

Utförande:

  • Slipad ytter- och innerkon med Balluffchip-hål.
  • Kast och repeternoggrannhet 3 µm vid 3 × D, max. 50 mm.
  • Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
  • Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
  • Alternativ utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spänhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Utan hylsmutter och tätningsbrickor.

Specialtillbehör:

Precisions-ER-spänntänger för HP nr 309368309381 och gängborr nr 309402309419 (inte Holex). ER-hylsmuttrar CP 309655; 309665. Tätningsskivor HP nr 309666309668. Rullnyckel CP nr 309754; 309756.

Anmärkning:

  • Chuck CP endast för nominell ⌀ till axel-⌀ tolerans h10.
  • Används i kombination med Fahrion-spänntänger.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Centro P" View all