{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 6 mm | |
| fäste | SK 50 A = 100 | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
| Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
| Produktslag | Weldonhållare |
| Artikkelkode | 300341 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197762757 | |
| Manufacturer number | 300341 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |