• Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser 6/0,35 mm

Article no.: 274224 6/0,35
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare M
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 150 m/min
Spårbredd w 6 mm
hörnradie R 0,35 mm
Sort IC808
tolerans spårbredd w 0,05 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TNF 6M-IQ IC808
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274224 6/0,35
EAN / GTIN 7291075310610
Manufacturer number 6200480

Beskrivelse

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202274205.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare